※使用例
タテヤマアドバンス
マガジンラック
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1セット
メーカー商品コード
S75221
注文コード
58936605
品番
S75221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
メーカー商品コード・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
狭い店舗での雑誌、週刊誌の陳列に最適です。
材質/仕上
スチール/焼付塗装
セット内容
棚2段
適合本体
MGR950
色
ホワイト
高さ(mm)
600
メーカー商品コード
S75221
呼び寸法W(mm)
950
呼び寸法H(mm)
600
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※商品を載せたまま移動しないでください。
※組立時には電動ドライバー、プラスチックハンマーが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません