曜日別特売
1000-50LS アルファ吊長南京錠 アルファ 58936866

1000-50LS アルファ吊長南京錠 アルファ 58936866
1000-50LS アルファ吊長南京錠 アルファ 58936866

アルファ吊長南京錠

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)7
寸法B(mm)120.5
内容量1個注文コード58936866品番1000-50LS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

用途に応じた豊富なバリエーション

種類別キー寸法A(mm)7寸法D(mm)36寸法B(mm)120.5寸法(mm)50材質(本体)真鍮寸法C(mm)33キー数3ロックキー式材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
注意
※同一キー、番号指定の注文は受け付けておりません。
※複数お買い求め頂きました際には、同一の鍵番号にてお届けする場合と、そうでない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58936866
2019-09-10
用途: ガレージの鍵
その他業種

けっこう重いし頑丈そう。動きはスムーズでカシッとハマる感じが良い。スペックになかった狭い部分の幅が25mmでした。

対象商品 : 58936841
2016-11-05
用途: 計量器の施錠
卸売・小売業

20年近く使用していました。
新しく物に交換し動きがスムーズになりました。

対象商品 : 58936866
2015-11-24
用途: 保管倉庫に
株式会社イチコー

急に必要になりましたが、翌日100個注文通り届き助かりました
 どこかの店では無いが、早い、安い、助かるです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
1が参考にしています
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする