18848 ソフトサテンネクタイ アーテック[学校教材・教育玩具] 58937098

18848 ソフトサテンネクタイ アーテック[学校教材・教育玩具] 58937098
18848 ソフトサテンネクタイ アーテック[学校教材・教育玩具] 58937098
18848 ソフトサテンネクタイ アーテック[学校教材・教育玩具] 58937098

ソフトサテンネクタイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード58937098品番18848
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥290
販売価格(税別)
264

光沢がきれいなサテン製ネクタイ!
上品な光沢が衣装をグッと引き立てる、サテン素材のネクタイです。発表会や運動会、舞台やダンスイベントなど、特別な日のスタイルアップにぴったりです。首まわりは調整可能なゴムバンド式で、脱も簡単。準備や衣装替えの多いイベント時にもサッと装着できます。衣装に合わせやすいシンプルデザインです。

セット内容本体のみ材質ポリステル、ゴム寸法(mm)ネクタイ部分:320×60、首掛け紐:300~600(調整可能)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする