※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード58938297品番SZA-10C
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)
N2形 200V 10~500μF
低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。
誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。
また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。