T114C4#NW1 多用途用手すりI型 TOTO 58961646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多用途用手すりI型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード58961646品番T114C4#NW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
ホワイト寸法L(mm)400握り径(Φmm)34材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする