TOTO
インテリア・バーLタイプ (前出寸法120mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレー50
ホワイト
アテンションレッド
パステルアイボリー
寸法L1(mm)
600
600
800
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58962111
品番
TS134GLMY7#N50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
色
グレー50
タイプ
セーフティ
寸法L1(mm)
600
寸法L2(mm)
600
握り径(Φmm)
32