曜日別特売

インテリア・バーLタイプ (前出寸法120mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
パステルアイボリー
寸法L1(mm)800
内容量1個注文コード58962197品番TS134GLMY8#SC1
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂パステルアイボリータイプセーフティ寸法L1(mm)800寸法L2(mm)600握り径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする