曜日別特売

インテリア・バーIタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)300ホワイト注文コード58962303品番TS134GY3S#NW1
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。
ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂ホワイトタイプセーフティ寸法L(mm)300握り径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする