TS134GY6S#P7 浴室I型手すり TOTO 58962416

浴室I型手すり

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個アテンションレッドタイプセーフティ注文コード58962416品番TS134GY6S#P7
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
付属品木下地・軽量鉄骨下地用タッピンねじ、座金材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂アテンションレッドタイプセーフティ寸法L(mm)600握り径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする