TOTO
床置床排水大便器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイトグレー
ホワイト
パステルアイボリー
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58973284
品番
CS320BH#NG2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,000
色
ホワイトグレー
洗浄水量(L)
大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
排水芯(mm)
200
仕様
セフィオンテクト、フチなし形状、トルネード洗浄、水たまり面(小さい)、エロンゲート、防露便器、抗菌
種別
寒冷地用
タイプ
床排水
注意
※便器のみの付属となります。