曜日別特売

防露式手洗付密結形ロータンク(内部金具同梱)

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台ハーベストベージュ注文コード58974693品番SS595BAKL#SC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,700
ハーベストベージュ洗浄水量(L)4.8仕様防露タンク、手洗い付、抗菌タイプリモデル対応
注意
※タンクのみの商品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58974142
2022-03-01
用途: 便受け部
その他業種

便器の便受けが小さく 便を出した後便器が毎回汚れ その度に便器の掃除をしている。
なるべく 便器が汚れない様に 最初にトイレットペーパー(1m)を便受け部(水受け)に落として用をたしているが それでも汚れは便器に付着します。他のトイレでは汚れが付着するようなことは ほとんど起きない。違いは 水貯め部が小さく また 体積が小さい為起きると思われます。水道の削減にはなりますが トイレットペーパー の無駄使い、掃除の為水道が 非常に不経済です。市販する前に 従業員が使って改善してから市販してください。まだこれからも使っていますから余分な経費が掛かります。

対象商品 : 58974982
2018-01-05
用途: 店舗改装工事
株式会社エクセレント510不動産業

写真では、セットの様に見えたので紛らわしい。ばらばらで売ることがおかしい。納期は遅れて慌てて買った別のタンクが無駄になりました。親切心にかけると思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして申し訳ございません。
商品情報を追記させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする