479438 定置式ろ過筒 TR-02用部品一式 興研 58975622

479438 定置式ろ過筒 TR-02用部品一式 興研 58975622
479438 定置式ろ過筒 TR-02用部品一式 興研 58975622

定置式ろ過筒 TR-02用部品一式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード58975622品番479438
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

エアラインマスク用の空気清浄器で内筒には高性能ミクロンフィルターと吸収剤が内蔵されており、カートリッジ式のため交換が容易です

適合12号HV-Z、12号D-Zセット内容エアカートリッジZ型1個・パッキンA(8mm厚)1個・パッキンB(3mm厚)1個・Oリング(大・中・小)各1個タイプ定置式RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58975622
2017-07-28
用途: 純正フィルターの交換用です。

高濃度の有毒ガスには送気マスクしかありませんが、このフィルターを使うことできれいな空気で安全に作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする