TOTO
TYB100・TYK900シリーズ用ランドリーパイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
950~1800
2000
950~1800
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58977834
品番
TYR501R
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
付属品
伸縮パイプ×1、Uブラケット×4、パッキン×4、樹脂プラグ×8、取付ねじ×8、注意ラベル×1
材質
注意ラベル:ユポタック#80
長さ(mm)
950~1800
色
Uブラケット・パッキン:ホワイト、樹脂プラグ:オレンジ
耐荷重(kg)
10
材質(ねじ部)
SUS304
材質(プラグ)
ポリアミド樹脂
材質(パッキン)
TPS+PP
材質(ブラケット)
ABS
材質(パイプ)
SUS304