曜日別特売
T23ANR13C 横水栓 13mm TOTO 59029652

T23ANR13C 横水栓 13mm TOTO 59029652
T23ANR13C 横水栓 13mm TOTO 59029652
T23ANR13C 横水栓 13mm TOTO 59029652
T23ANR13C 横水栓 13mm TOTO 59029652

横水栓 13mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード59029652品番T23ANR13C
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
呼び径(mm)13仕様鉛低減、節水こま付ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地
注意
※各種水栓と全自動洗濯機はセットしないでください。水漏れのため家財に損害を与えるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする