岡田装飾金物
のれんシートフレーム【Aタイプ】固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
注文コード
59029783
品番
72A12
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
固定式ののれんシートフレームです。
用途
短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
仕様
ハンガー抜止バー付
長さ(mm)
1000
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
1366
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.2MB)
商品説明動画
のれんカーテンの取り付け方
参考になった