曜日別特売
72H32 ハンガー 岡田装飾金物 59029826

72H32 ハンガー 岡田装飾金物 59029826
72H32 ハンガー 岡田装飾金物 59029826
72H32 ハンガー 岡田装飾金物 59029826

ハンガー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質/仕上ステンレス注文コード59029826品番72H32
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

のれんシート幅300mm用です。(ハンガー幅は250mm)

用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。適合W300用材質/仕上ステンレス質量(g)248RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59029801
2026-02-19
用途: 間仕切りノレンカーテンの設置

商品自体に問題はありません。
以前、他社で10個購入したときは表板、裏板、ネジがバラバラで箱に入っていましたので、現場ですぐに使用可能でしたが、今回はすべて組み合わせた状態でした。しかも商品管理シールがネジの上に貼ってあり、シールをはがしてネジを外してバラバラにする手間が発生しました。商品管理方法の再考をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする