理研化学
保護メガネ RM-17 イエロー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59031052
品番
RM-17
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
超軽量、ソフトな装着感。
紫外線99%以上カットします。
すべり止め加工。
ANSI規格品です。
形状
二眼型
機能
超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)
143×42
質量(g)
22
レンズ色
イエロー
材質(レンズ)
ポリカハードコート