曜日別特売
RM-17α 保護メガネ RM-17α ブルー 理研化学 59031086

保護メガネ RM-17α ブルー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード59031086品番RM-17α
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RM-17にモールドを付ける事により、超軽量、フィット感、ファッション性を備えた商品になります。
すべり止め加工。
UVカット。
ANSI規格品です。

形状二眼型機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工寸法(mm)143×42質量(g)27レンズ色ブルー材質(レンズ)ポリカハードコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59031086
2016-03-11
用途: バイク走行

安価だが十分な機能とかけ心地

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする