理研化学
軟質フレームゴーグル G-1A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質(レンズ)
キャブロイド
キャブロイド
キャブロイドAF
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59031217
品番
G-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ベンチレーター付きゴムフレームゴーグル。
レンズ交換可。マスク併用可。
モノタロウではこんなお得な商品も!
安全保護ゴーグル クッション付フレーム
モノタロウ
¥
549
¥
604
税込
形状
ゴーグル型
機能
レンズ交換可、マスク併用可
寸法(mm)
180×94
質量(g)
98
レンズ色
透明
材質(フレーム)
ゴム(ベンチレーター付)
材質(レンズ)
キャブロイド