理研化学
レーザー用めがね RS-02
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合波長(nm)
10600
190~380
380~515
500~535
610~695
750~800
750~830
820~890
1000~1600
950~1100
10600
光学濃度(OD)
5以上
5以上
3以上
3~6
6以上
レンズ色
ローズ
黄色
オレンジ
レッド
青緑
茶
グレー
茶色
黄緑
ローズ
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59031393
品番
RS-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
メガネ併用可。
形状
一眼型
機能
メガネ併用可
寸法(mm)
158×58
質量(g)
48
レンズ色
ローズ
光学濃度(OD)
5以上
適合波長(nm)
10600
適合レーザーの種類
CO2
材質(フレーム)
ポリカーボネイト
材質(レンズ)
ポリカハードコート
注意
※使用するレーザーの名前、波長、出力にあった商品を使用するようにしてください。