曜日別特売
E39 ねじなし電線管 丸一鋼管 59031533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E39 ねじなし電線管 丸一鋼管 59031533
E39 ねじなし電線管 丸一鋼管 59031533

ねじなし電線管

(3件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
外径(Φmm)38.1
近似内径(Φmm)35.3
内容量1束(4本)注文コード59031533品番E39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。

用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。外径(Φmm)38.1厚さ(mm)約1.4近似内径(Φmm)35.3長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E概略質量(kg)4.65
注意
※使用環境によって耐食性が異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35067067
2020-06-01
用途: 新設の電線を配線
建設業・工事業

ベンダーでの施工もしやすかったです
次も購入しようと思います。

対象商品 : 35067085
2015-10-07
用途: UHF用TVアンテナポール
その他業種

商品はこんなものですが、モノタロウのクイックレスポンスにはいつも感心します。

3が参考にしています
対象商品 : 35067094
2015-06-11
用途: 電気工事
有限会社菅原鉄工建設業・工事業

ちょうど良い長さでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする