VDZ-4D157YF6MWR 片開きドアセット YF型 永大産業 59032951

 

VDZ-4D157YF6MWR 片開きドアセット YF型 永大産業 59032951
VDZ-4D157YF6MWR 片開きドアセット YF型 永大産業 59032951
VDZ-4D157YF6MWR 片開きドアセット YF型 永大産業 59032951

片開きドアセット YF型

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可お客様組立品車上渡し
内容量1セット注文コード59032951品番VDZ-4D157YF6MWR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000

フラットなフォルムが横方向に流れる木目を際立たせ、様々なインテリア空間を彩ります。

種別固定枠 枠見込み154mmセット内容ドア本体(VDD-4D157YFMW)、レバーハンドル(TDB-CK96SN2)、枠セット(VDF-1D1576MWR-S)木目吊元仕様低VOC、4VOC基準適合ミディアムウォールナット等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2040
注意
※<EN>エクセレントバーチ柄をご指定の場合、枠セット・額縁セットは<N>ナチュラルバーチ柄になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16348097
2019-06-14
用途: 間仕切りドア取り付け
建設業・工事業

思っていた以上の製品が届きとても良かったです。施工説明書がもうすこし分かりやすければいいかなと思います。ドアノブの説明書がありませんでした。

対象商品 : 16348097
2018-09-04
用途: 物置を作り、その入り口として取り付けました。
建設業・工事業

素人でも、1時間30分程度なら取り付けられました。
ドァの調整するにも、ドライバー1本で出来非常に楽だと思います。

対象商品 : 59033046
2014-10-29
用途: 扉を新しくしました。
株式会社 イーズ

色合いも 価格も とても良く 落ち着いた事務所になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする