VHZ-N4W623FT1SN クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・8尺 永大産業 59036862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHZ-N4W623FT1SN クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・8尺 永大産業 59036862
VHZ-N4W623FT1SN クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・8尺 永大産業 59036862
VHZ-N4W623FT1SN クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・8尺 永大産業 59036862

クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・8尺

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可お客様組立品車上渡し
内容量1セット注文コード59036862品番VHZ-N4W623FT1SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,400
高さ(mm)2300(8尺)間口(mm)735(0.5間用)仕様低VOCセット内容扉(VHF-W623FN)、取っ手(VHD-TS1-2)、枠セット(VHE-N4W623N)ナチュラルバーチタイプ四方枠表面仕上げ扉本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★木目
注意
※<EN>エクセレントバーチ柄の扉本体に対応する枠は、<N>ナチュラルバーチ柄になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする