曜日別特売
PV400 ソーラーパネル400W OUKITEL 59063107

本体

PV400 ソーラーパネル400W OUKITEL 59063107
PV400 ソーラーパネル400W OUKITEL 59063107

ソーラーパネル400W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード59063107品番PV400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥123,980
販売価格(税別)
112,709

最大400Wの高出力を誇る折りたたみ式モデルで、アウトドアや災害時の電源確保に最適なソーラーパネルです。
単結晶シリコンセルを採用し、変換効率は最大23%と高性能。耐久性に優れたETFEコーティングとIP65~IP68の防水仕様で、厳しい天候にも対応可能です。
MPPTコントローラーを内蔵し、充電効率を最適化しながら過充電やショートを防止。
USB・DC出力に対応し、スマホやノートPCなど複数機器の同時充電も可能。折りたたみ式&キックスタンド付きで持ち運びや設置も簡単です。
キャンプ、車中泊、停電対策など、幅広いシーンで活躍する頼れる一枚。環境に優しい電源ソリューションです。

仕様シリコン:単結晶高効率セル寸法(mm)折りたたみ時:634.5×544×60、展開時:2365×544×21電圧(V)42最大出力(W)400±5%電力(W)400本体質量(kg)19.8変換効率(%)≧22.8開放電圧(V)49.4±5%使用温度ー10~+65℃に適する。最適動作温度は+25℃短絡電流(A)11.2±5%動作電圧(V)最大出力:42±5%動作電流(A)最大出力:9.6±5%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする