ヴィンテージアンプデザインを採用したルックスと信頼できる保護性能を兼ね備えた、ステージやスタジオでの機材の持ち運びに最適なラックケース。ラックタイプのアンプやレコーディング機器を50~60年代のクラシックアンプ風に彩る、クラシックなデザインとモダンな機能性が融合したアイテムです。
・50~60年代のクラシック・アンプを彷彿とさせるビンテージ風デザイン
・信頼性の高い保護性能を備えたラックケース
・ラックタイプのモデリングアンプやレコーディング機器との組み合わせに最適
・着脱可能なグリルクロス風のダストカバー付属
・木製パネルにビンテージツイード調のトーレックスを貼り付けた耐久性のある外装
・マウント用ネジとワッシャーが付属
・色:ブラック
・ラックサイズ:2U
・内寸:約483mm(幅)×318mm(奥行)×89mm(高さ)
・外寸:約539.8mm(幅)×355.6mm(奥行)×177.8mm(高さ)
・重量:約6.26kg
・JANコード:0716408550923