DAIKO(大光電機)
LED部品 連結用ジョイナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
色
グレー
黒
グレー
白
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59063710
品番
DP-00233S
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
直付専用型
材質
プラスチック
長さ(mm)
【器具】140
幅(mm)
【器具】24
色
グレー
高さ(mm)
【器具】15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※注)電源の引込みはできません。