- 仕様
- 点灯照度調節機能付(5~50lx・切)、点灯保持時間調節機能付(5~180秒)、AC100V、上下面開放、調光器併用不可
- 材質
- カバー:アクリル 乳白(マット)
- 幅(mm)
- 【器具】180
- 色
- 白
- 高さ(mm)
- 【器具】200
- 質量(g)
- 0.9
- 消費電力(W)
- 7.3
- ランプ
- LED内蔵
- 色温度
- 2700K
- 皮相値(VA)
- 17
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 69.8
- 光源寿命
- 40,000時間
- 光色
- 電球色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 演色指数(Ra)
- Ra83
- 定格光束(lm)
- 510
- 従来光源
- 白熱灯60W相当
- エコロジー商品
- 省エネ