ギガ・セレクション
レターケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59064455
品番
A4-104K
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
264×343×297
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
A:235×335×37×2、B:235×335×79×1、C:228×306×78×1