曜日別特売

油吸着材

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱注文コード59064559品番GSA3-25M
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ミシン目入り
手で簡単にカット可能!
箱もコンパクト!
撥水性で、水面に浮かせ油だけを吸着することができます。
100枚だと多すぎる
大きい箱だと保管に困る
小分けにして
現場に持って行きたい

形状シート厚さ(mm)3吸収量(L/枚)0.68サイズ(mm)【カット前】幅400×縦500【カット後】幅400×縦250
関連資料:(0.94MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする