生興
インフォメーションカウンター 無人タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
59065484
品番
BIF-80W
参考基準価格(税別)
¥63,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
壁突け用無人受付カウンター
用途
電話機を置き、来訪者の方に用事のある部署へ連絡をいれて頂きます。
間口(mm)
800
奥行(mm)
420
高さ(mm)
900
仕様
コードホール付
材質
(天板)メラミン化粧板・共縁、(本体)木製・メラミン化粧板張り
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×420×900
グリーン購入法
適合
注意
※壁面に置きます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません