用途余分なテーブルは、レバーひとつで折り畳んで収納。キャスター付なので一人でラクラク移動ができます。色ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700質量(kg)28パネルあり仕様並行スタック、ハネ上げ式天板、パイプ棚付、幕板付、カバン掛けフック付、アジャスター付キャスター(2ケストッパー付)材質(天板)ダップ化粧板・ABS樹脂エッジ、(脚)スチール製丸パイプ二重管構造・粉体塗装幅(mm)1800高さ(mm)700ピッチ(mm)125(平行スタック)奥行(mm)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×700脚間隔(mm)1563グリーン購入法適合