ツールカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷車上渡し翌々日出荷とは
質量(kg)31.3
キャスター径(Φmm)100
総耐荷重(kg)200(引き出し1個にゆき30kg)
内容量1台注文コード59066160品番NTC-S23B
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
付属品滑り止めマット材質本体/スチール(亜鉛メッキコーティング)質量(kg)31.3本体/ブラック、引き出し/グレーキャスター固定車×2、自在ストッパ付×2材質(キャスター)黒ゴムキャスター径(Φmm)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×342×779引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大:479×293×138・小:479×293×64総耐荷重(kg)200(引き出し1個にゆき30kg)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする