ツールカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷車上渡し翌々日出荷とは
質量(kg)68.5
キャスター径(Φmm)125
総耐荷重(kg)400(引き出し1個にゆき40kg)
内容量1台注文コード59066169品番NTC-LT25B
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
付属品滑り止めマット材質本体/スチール(亜鉛メッキコーティング)質量(kg)68.5本体/ブラック、引き出し/グレーキャスター固定車×2、自在ストッパ付×2材質(キャスター)TPRキャスター径(Φmm)125本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)681×459×1000引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大:569×397×150・小:569×397×70総耐荷重(kg)400(引き出し1個にゆき40kg)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする