ギガ・セレクション
レシーバタンク
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
車上渡し
62日以内出荷とは
タンク容量(L)
500
300
400
500
600
700
800
1000
100
210
質量(kg)
284
149
177
284
315
339
367
424
55
115
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59078270
品番
GSAT500
参考基準価格(税別)
¥442,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
質量(kg)
284
高さ(mm)
1614(アイボルト除く)
タンク容量(L)
500
最高使用圧力(MPa)
1
胴径(Φmm)
718
材質(タンク)
スチール
空気出入口
Rc2、50A
ドレン弁
Rc1/2、15A
関連資料:
(1.25MB)