ギガ・セレクション
レシーバタンク ステンレス製
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
車上渡し
52日以内出荷とは
質量(kg)
255
35
45
75
90
130
155
185
255
400
最高使用圧力(MPa)
0.98
1.08
0.98
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59078410
品番
S-GSAT770R
参考基準価格(税別)
¥1,550,000
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
医療、食品、半導体など、サビの発生を嫌う業種に最適です!
仕様
ステンレス製
質量(kg)
255
高さ(mm)
2071(アイボルト除く)
最高使用圧力(MPa)
0.98
容積
【タンク】772L
胴径(Φmm)
762
空気出入口
Rc1 1/2 40A
ドレン弁
R1/2 15A
関連資料:
(1.25MB)