MTFOTO07 mt マスキングテープ foto グレー カモ井加工紙 59078525

mt マスキングテープ foto グレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
テープ幅(mm)25
内容量1巻注文コード59078525品番MTFOTO07
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フォトグラファー、映像クリエイター向けのプロフェッショナルテープ。

材質和紙・アクリル系粘着剤テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする