MT05G014 mt マスキングテープ ギフトボックス カモ井加工紙 59078629

MT05G014 mt マスキングテープ ギフトボックス カモ井加工紙 59078629
MT05G014 mt マスキングテープ ギフトボックス カモ井加工紙 59078629
MT05G014 mt マスキングテープ ギフトボックス カモ井加工紙 59078629

mt マスキングテープ ギフトボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(5巻)注文コード59078629品番MT05G014
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

mt5巻をプレゼントにもぴったりなギフトボックスにセットしました。

材質和紙・アクリル系粘着剤テープ幅(mm)15テープ長さ(m)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする