曜日別特売
MTWILL27 mt マスキングテープ Morris & Co. Blackthorn カモ井加工紙 59078681

MTWILL27 mt マスキングテープ Morris & Co. Blackthorn カモ井加工紙 59078681
MTWILL27 mt マスキングテープ Morris & Co. Blackthorn カモ井加工紙 59078681
MTWILL27 mt マスキングテープ Morris & Co. Blackthorn カモ井加工紙 59078681

mt マスキングテープ Morris & Co. Blackthorn

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード59078681品番MTWILL27
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

世界中から愛されるウィリアム・モリスのデザインをmtで再現しました。

材質和紙・アクリル系粘着剤サイズA5テープ幅(mm)50枚数30枚テープ長さ(m)7色(表紙)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする