学研ステイフル
おさるのジョージがんばったねシート(ジョージ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59078796
品番
N06029
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
トイレトレーニングなどの生活習慣の他、学習やお家のお手伝いなどの毎日の習慣づけにおすすめです。
セット内容
がんばったねシート:5枚
材質
シート/シール:紙、きらきらシール:紙+PET
本体寸法(mm)
153×215×4