文運堂
B5セレクト学習帳 黄表紙 4ミリ方眼 5冊組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1組(5冊)
注文コード
59078970
品番
5P-4M
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
B5セレクト学習帳 黄表紙4ミリ方眼 5冊組。科目別シール付。
仕様
科目別シール付、同種類5冊組
サイズ
セミB5判
質量(g)
125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
179×252×3
罫
本文 4mm方眼罫
製本
糸綴じクロス巻製本
本文枚数
30