学研ステイフル
すみっコぐらしシールパズル(すみっコ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59080336
品番
N08514
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
見本を見ながら台紙と同じ数字のシールを貼ってパズルを完成させます。
セット内容
貼る台紙:6枚、シールシート:3枚(シール/118ピース)
材質
貼る台紙:紙 シール:紙+PP
本体寸法(mm)
227×327×3