文運堂
ニューOPCコピー用紙 A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1包(500枚)
注文コード
59080711
品番
OPC-A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
目に優しい色調。長期保存に優れた、しっかりした国産中性紙。コピー機、各種プリンター、軽印刷に適したマルチタイプのコピー用紙。
寸法(mm)
W210×D297
サイズ
A4
入数(枚)
500
白色度(%)
80
紙質
中性紙
坪量(g/m
2
)
64
適合プリンタ
コピー機、各種プリンター、軽印刷