エムプラン
ペンケース ダブル・ラウンドジップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ピンクページュ
ピンクページュ
グレージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59080826
品番
106191-29
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
分類して収納しやすい、ダブルジップで見開きタイプのペンケース。
材質
ナイロン他
寸法(mm)
タテ225×ヨコ105×マチ40
色
ピンクページュ
質量(g)
80
繰り返し・詰め替え
対応