エムプラン
ペンケースボックスエレガント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブルーグレー
ネイビー
グレー
ブルーグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59080869
品番
106197-25
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
小物の整理に便利なファスナーポケット付きペンケース。軽くて使いやすいクッション素材入りの布地を使用
材質
ナイロン、ポリエステル等、芯地:PP
寸法(mm)
タテ95×ヨコ190×マチ55
色
ブルーグレー
繰り返し・詰め替え
対応