エムプラン
ブックカバーラウンドジップN新書
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
59081070
品番
114040-15
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
本を傷めず持ち歩ける、ファスナー付きのラウンドジップタイプのブックカバー軽くて丈夫、汚れに強いナイロン素材を使用
材質
ナイロン、ポリエステル他
寸法(mm)
タテ208×ヨコ134 新書判サイズ対応
色
ブラック
収納寸法(mm)
最大収納目安:タテ174×ヨコ110×マチ18