エムプラン
ドットクレジットカードレコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
59081185
品番
200741-07
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クレジットカード専用の使用記録帳です。持ち運びに便利なA6サイズ。透明カバーにはファスナーポケットがついて、レシートや控えの保管に便利です。
材質
カバー:PVC 、本体:上質紙
寸法(mm)
タテ155×ヨコ125×マチ8
色
パープル
ページ数
64ページ