メッシュパネル壁掛け金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
59081237
品番
-
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
モノタロウメッシュパネル用の取り付け金具です。
用途
メッシュパネル用の取り付け金具
付属品
ナイロンプラグ4本、ビス(M4×25mm)4本
材質
SUS304
長さ(mm)
26
幅(mm)
30
厚さ(mm)
12
色
シルバー
質量(g)
42.6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。