S365ATRS-W ルームエアコン RXシリーズ 室内機・室外機セット ダイキン工業 59083879

ルームエアコン RXシリーズ 室内機・室外機セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
適用畳数12畳用
冷房能力(kW)3.6(0.7~4.1)
電源単100V 20A
内容量1セット注文コード59083879品番S365ATRS-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。
プレミアム冷房
しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。
さらら除湿(リニアハイブリッド方式)
季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。
シーンに合わせて、2つの自動運転を使い分け。
節電自動運転(温度・しつどコントロール)〈NEW〉
室内が設定温度・しつどに到達し安定すると、消費電力を抑えて運転します。
AI快適自動運転
AIが好みの運転を記憶学習。快適な自動運転を行います。
冬の加湿に、給水いらずのうるおい加湿。
無給水加湿(うるる加湿)
屋外の空気から集めた水分を暖めながらお部屋にお届け。冬のお部屋がうるおいます。
エアコン内部を水で洗浄
水内部クリーン(加湿水・結露水洗浄)
加湿水・結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。

仕様【高低差】最大12m適合12畳用その他【冷暖房時】3.6kW型式【室内機】F365ATRS-W(-C)、【室外機】R365ARSホワイト高さ(mm)【室外機】728種類【冷媒】R32消費電力(W)【冷房】800(110~1020)【暖房】810(100~2000)電源単100V 20A有効面積(m2)【冷房】16~25(10~15畳)【暖房】15~19(9~12畳)配管長尺配管15m(チャージレス15m)縦(mm)【室外機】342横(mm)【室外機】873機種S365ATRS-W(-C)電源タイプ室内電源タイプ接続径【冷媒配管】液Φ6.4・ガスΦ9.5地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)【省エネ基準】100 (2027年)グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)【冷媒】1.02冷房能力(kW)3.6(0.7~4.1)暖房能力(kW)4.2(0.6~7.2)通年エネルギー消費効率(APF)6.6低温暖房能力(kW)5.7(パワフル設定時)適用畳数12畳用消費電力量(kWh)【暖房時期間合計】724【冷房時期間合計】308【期間合計(年間)】1032
注意
※【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※大型商品につきご確認ください。
・北海道、沖縄、離島は配送不可
・日曜日祝日の配送指定は不可
※指定先軒下渡条件
・時間指定不可
・設置、取付けは対応不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする