曜日別特売
FKM377D-7-PL コンビットニューアドバンス101 ウッドワン 59088079

FKM377D-7-PL コンビットニューアドバンス101 ウッドワン 59088079
FKM377D-7-PL コンビットニューアドバンス101 ウッドワン 59088079
FKM377D-7-PL コンビットニューアドバンス101 ウッドワン 59088079
FKM377D-7-PL コンビットニューアドバンス101 ウッドワン 59088079

コンビットニューアドバンス101

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
ペール
内容量1ケース(6枚)注文コード59088079品番FKM377D-7-PL
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
シリーズコンビット厚さ(mm)12長さ(mm)1818幅(mm)303ペール適合規格4VOC工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
注意
※床暖房対応床材におきましても長年の使用環境により軽微な割れが発生することがありますので、ご理解頂きますようお願い致します。
※床暖房用発熱パネルは必ず指定のものをご使用ください。
※隙間防止のため施工は釘・専用接着剤併用施工としてください。
※エンドマッチ方向の雄実にも接着剤を塗布し、2ヶ所釘打ちしてください。
※床暖房用床材は加熱により収縮し、隙間が発生することがありますのでご了承ください。
※ホワイト色は光・熱・カーペット等により色が変化する場合があります。
※ディープブラウン色等の濃色系のフローリングは、光やワックス等の艶の影響で傷が目立ちやすくなる場合がありますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする