オンダ製作所
WJ17型 配管アダプター 青銅
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
50
80
140
50
呼び径(樹脂管)
10A
13A
10A
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59093225
品番
WJ17-1310C-S
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・テーパめねじ(Rcねじ)
・床立上げ用の継手です。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
50
寸法D2(Φmm)
29
寸法D3(Φmm)
40
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
Rc1/2
呼び径(樹脂管)
10A
ツバ径D1(Φmm)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材